デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
モリコート シリコーンコンパウンド 4コンパウンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
68476458
品番
418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
電気部品用シリコーンコンパウンドです。
用途
各種ブッシング、スウィッチボードの表面の電流漏洩防止、及び現減少、ケーブルコネクター・アンテナのコネクションブロック・バッテリー端末の撥水充填用
電気絶縁用
質量(kg)
22
色
白
使用温度範囲(℃)
-55〜200
主成分
シリコーンオイル、シリカ
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
310
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。