※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
モリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg×10本)
注文コード
68476467
品番
710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
用途
樹脂成型離型、タイア金型離型
電気絶縁用
トラスコ品番
102-5371
質量(kg)
1.2
色
白
主成分
メチルシリコーン、シリカ
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。