デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
東レ DK Q4 317 A&B
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2kg×20本)
注文コード
68476537
品番
Q431720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
用途
電気絶縁用
仕様
熱硬化:30分(100Deg C)
引張強度
377psi
伸び(%)
110
外観
A:グレー、B:赤褐色
硬度(JIS A)
65
粘度(mPa・s)
A:9670、B:4980
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
混合比
(A)1:(B)1
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用