※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)10 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-X1810) オートスイッチなし (無接点用磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード68476766 品番MY1H10G-100H-X1810
参考基準価格(税別)¥72,660 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1726種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-X1810) オートスイッチなし (無接点用磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)100 配管形式(G) 集中配管形 チューブ内径(Φmm)10 リード線(m)- オートスイッチ追記号- 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト エンドロックの位置- 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする