曜日別特売
MY1H10G-100SH-M9NL MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC 68476845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)10仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68476845品番MY1H10G-100SH-M9NL
参考基準価格(税別)¥72,110販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(-) 調整ユニットなしエンドロックの位置-作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする