曜日別特売
MY1H10G-100SH-XC56 MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC 68476854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)10仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XC56) ノックピン穴付、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68476854品番MY1H10G-100SH-XC56
参考基準価格(税別)¥68,150販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XC56) ノックピン穴付、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)10リード線(m)-オートスイッチ追記号-右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(-) 調整ユニットなしエンドロックの位置-作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする