※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)110
チューブ内径(Φmm)10
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68476879
品番MY1H10G-110H
参考基準価格(税別)¥75,740
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1726種類から選べます
他の種類を見る