※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)110
チューブ内径(Φmm)10
仕様オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC56) ノックピン穴付、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68476888
品番MY1H10G-110H-M9BAL-XC56
参考基準価格(税別)¥86,740
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1726種類から選べます
他の種類を見る