※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)110チューブ内径(Φmm)10仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XC56) ノックピン穴付、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68476933品番MY1H10G-110-XC56
参考基準価格(税別)¥64,190販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1726種類から選べます他の種類を見る