※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)10仕様オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XC56) ノックピン穴付、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68477134品番MY1H10G-150H-M9BAVL-XC56
参考基準価格(税別)¥87,400販売価格(税込)¥86,878販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1726種類から選べます他の種類を見る