E/Cジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68477176 品番 G383UEM
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。

ライトブルー サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 仕様導電繊維入り(JIS T-8118適合品ではありません) トラスコ品番857-3831 種別ジャンパー 質量(g)565 胸囲(cm)114 着丈(cm)61 裄丈(cm)79
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする