PN-301ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68477307 品番 MPN301NV23.5
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。
サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。
床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。
約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。

サイズ(cm)23.5 ネイビー 質量(g)780 標準質量(g/片足)390 用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。 トラスコ品番857-5823 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 規格JSAA認定A種 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする