ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
エコ帯電防止 カーゴスラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68478682
品番
RC461CSITAL
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
低発じん、帯電防止、防汚性、吸汗、吸放質性と多機能を極めた素材を使用した作業服です。
色
シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル95(再生ポリエステル65)、ナイロン5、二重織り、ツイル
ウエスト(cm)
80〜85
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-7007
種別
カーゴスラックス
質量(g)
515
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
アズワン品番
65-1253-51
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。