エコ帯電防止 スラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68479075 品番 RC190SITA3L
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

抜群の洗濯耐久性です。

アイボリー サイズ3L 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、ツイル ウエスト(cm)90〜95 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-6927 種別スラックス 質量(g)610 股下(cm)78 JIS規格帯電防止作業服JIS適合品
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする