ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
エコ帯電防止 スラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68479136
品番
RC190SITAS
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
抜群の洗濯耐久性です。
色
アイボリー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、ツイル
ウエスト(cm)
70〜75
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-6933
種別
スラックス
質量(g)
530
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
アズワン品番
65-1254-92
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。