エコ帯電防止 スラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68479407 品番 RC461SITAM
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

低発じん、帯電防止、防汚性、吸汗、吸放質性と多機能を極めた素材を使用した作業服です。

シルバーグレー サイズM 混率(%)ポリエステル95(再生ポリエステル65)、ナイロン5、二重織り、ツイル ウエスト(cm)75〜80 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-7016 種別スラックス 質量(g)450 股下(cm)78 JIS規格帯電防止作業服JIS適合品 アズワン品番65-1253-29
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする