エコ帯電防止 ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68479845 品番 RC190UE3L
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました。機能性抜群のアイテムです。抜群の洗濯耐久性です。

アイボリー サイズ3L 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、ツイル 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-6934 種別ブルゾン 質量(g)765 胸囲(cm)128 着丈(cm)70 JIS規格帯電防止作業服JIS適合品 裄丈(cm)87 アズワン品番65-1236-69
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする