ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の オールシーズン トップス
エコ帯電防止 ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68479906
品番
RC190UES
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました。機能性抜群のアイテムです。抜群の洗濯耐久性です。
色
アイボリー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、ツイル
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-6940
種別
ブルゾン
質量(g)
640
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
58
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
裄丈(cm)
76.5
アズワン品番
65-1236-65
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。