ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の オールシーズン トップス
エコ帯電防止 男女ペアブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68480152
品番
RC580UEL
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています。
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、ツイル
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-7088
種別
ブルゾン
質量(g)
750
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
アズワン品番
65-1235-99
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。