ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
エコ帯電防止 男女共用ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ペールローズ
サイズ
4L
注文コード
68480615
品番
RC465UE4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
低発じん、帯電防止、防汚性、吸汗、吸放質性と多機能を極めた素材を使用した作業服です。皮膚の動きを応用し、動きやすさを極めた立体裁断構造を採用しています。
色
ペールローズ
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル95(再生ポリエステル65)、ナイロン5、二重織り、ツイル
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-7042
種別
ブルゾン
質量(g)
650
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。