エコ帯電防止 男女共用ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ペールローズ サイズLL 注文コード68480642 品番RC465UELL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

低発じん、帯電防止、防汚性、吸汗、吸放質性と多機能を極めた素材を使用した作業服です。皮膚の動きを応用し、動きやすさを極めた立体裁断構造を採用しています。

ペールローズ サイズLL 混率(%)ポリエステル95(再生ポリエステル65)、ナイロン5、二重織り、ツイル 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-7045 種別ブルゾン 質量(g)590 胸囲(cm)122 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 JIS規格帯電防止作業服JIS適合品
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする