ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
カーゴスラックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68480798
品番
G561CSITA6L
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シンプル・ワーキングウエアです。
色
シルバーグレー
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
ウエスト(cm)
115〜125
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-3918
種別
カーゴスラックス
質量(g)
620
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1248-15
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。