ミドリ安全
カーゴスラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ライトブルー
シルバーグレー
ライトブルー
ライトグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
115~125
90~95
95~105
105~115
115~125
80~85
85~90
75~80
70~75
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68480877
品番
G563CSITA6L
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シンプル・ワーキングウエアです。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ライトブルー
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
ウエスト(cm)
115~125
トラスコ品番
857-3932
種別
カーゴスラックス
質量(g)
620
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1248-23
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。