VERTE780NM ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋 ミドリ安全 100枚入 粉なし ブルー色 68481762

ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード68481762 品番VERTE780NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,526
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

素手感覚で使用でき、細かい作業に適しています。

ブルー サイズM 全長(cm)23.5 材質ニトリルゴム(NBR) 用途食品工場、機械組立など。 トラスコ品番753-9908 厚さ(mm)0.09 質量(g)530 入数(枚)100 適合規格食品衛生法適合品 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.4 粉有無粉なし 食品衛生法適合
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、直ちにご使用をおやめください。
※熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
※尖ったもの、刃物などは、手袋の破れや穴の原因となる場合があります。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68481762
2019-06-26
用途:
フロア施工時
その他業種

某オリジナル商品の2倍の価格ですが、耐久性は文句なしです。作業時に破れるようでは手袋の意味をなしませんので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする