トウガード付PN-901

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68481814 品番 MPN-901BK23.5
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装しました。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献します。
約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。

サイズ(cm)23.5 ブラック 用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。 トラスコ品番857-5837 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 質量(g)790 規格JSAA認定A種 標準質量(g/片足)790 機能軽量 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする