曜日別特売
NPW1007216-GZ80 Pホイル ニューレジストン 68482066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPW1007216-GZ80 Pホイル ニューレジストン 68482066
NPW1007216-GZ80 Pホイル ニューレジストン 68482066

Pホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10枚)粒度80穴径(Φmm)16注文コード68482066品番NPW1007216-GZ80
参考基準価格(税別)¥10,540販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
ワンタッチPホイルの姉妹品です。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業外径(Φmm)100粒度80砥粒GZ(一般鋼、ステレンス鋼)(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)用付属品内装につき15孔用アダプタ2枚穴径(Φmm)16最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする