SC-19PCLSRA3a ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全 68482198 SC-19PCLSRA3a ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全 68482198 SC-19PCLSRA3a ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全 68482198 SC-19PCLSRA3a ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全 68482198 SC-19PCLSRA3a ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全 68482198

ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68482198 品番 SC-19PCLSRA3a
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。

色(帽体)ブルー 材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)52.5〜63.0 トラスコ品番859-9761 バイザースモーク 用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング 質量(g)510 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※シールドは飛来物・飛来粉じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。
※溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68482286
2021-10-07
用途:
現場での工事作業

見た目もかっこよくて、被った感じがすごく軽かったので驚きました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする