曜日別特売
GDW10072-GZ60 グッドホイル ニューレジストン 68482224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDW10072-GZ60 グッドホイル ニューレジストン 68482224
GDW10072-GZ60 グッドホイル ニューレジストン 68482224

グッドホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10枚)粒度60砥粒GZ(一般鋼、ステレンス鋼)(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)用注文コード68482224品番GDW10072-GZ60
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。
15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業粒度60外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど砥粒GZ(一般鋼、ステレンス鋼)(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)用最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする