ベルデクセル 帯電防止 綿100%ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68482663 品番 VE391UE5L
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段に向上しています。腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。
油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。左胸に小物を収納できるポケットを搭載しています。

シルバーグレー サイズ5L 混率(%)綿100、ツイル 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 適合帯電防止作業服JIS適合品 トラスコ品番857-8870 種別ブルゾン 質量(g)820 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)73 アズワン品番65-1230-94
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする