曜日別特売
NRC4053A30S ニューレジカット ニューレジストン 68482687

ニューレジカット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード68482687品番NRC4053A30S
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。
ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。

用途
金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
外径(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4粒度30砥粒A/WA(一般鋼用)トラスコ品番815-9894質量(g)960硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]主要切断材料金属全般
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする