ベルデクセル 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68482925 品番VE1027UELL
参考基準価格(税別)¥23,606 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様です。

ネイビー サイズLL 用途建設業、製造業、運輸業など。 トラスコ品番796-0328 種別ブルゾン 材質表:ポリエステル100、裏:ポリエステルキルト中わた100g/[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/[[平米]](袖) 質量(g)700 胸囲(cm)132 加工撥水加工 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 機能保温
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする