ラバー2層底紳士靴 RT1310

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68483248 品番 RT131023.5
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。
スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。
スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。

サイズ(cm)23.5 ブラック 用途警備業。 トラスコ品番857-7515 材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底 形状ローカット 質量(g)810 標準質量(g/片足)810 アズワン品番64-1114-33 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする