ミドリ安全
ミドリ安全の 安全長靴・長靴
ミドリ安全の 先芯入り長靴
安全長靴 913
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
68483564
品番
913F25.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
機能
耐熱・耐薬品・耐水・耐油
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
用途
建設業。製造業。点検・整備。
仕様
フード付
トラスコ品番
857-2264
質量(kg)
2
高さ(mm)
365(フード含む)
種類
安全長靴
材質(甲被)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
1780
JIS規格
JIS T 8101 総ゴム製L種合格
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼
筒周(mm)
330(ゴム部)
靴タイプ
長靴
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。