ミドリ安全
ミドリ安全の 安全長靴・長靴
ミドリ安全の 先芯入り長靴
安全長靴 913
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
68483573
品番
913U26.0
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
機能
耐熱・耐薬品・耐水・耐油
サイズ(cm)
26
色
ブラック
用途
建設業。製造業。点検・整備。
仕様
裏付
トラスコ品番
857-2273
質量(kg)
2
高さ(mm)
245
種類
安全長靴
材質(甲被)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
1500
JIS規格
JIS T8101 C2/L
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼
筒周(mm)
370
靴タイプ
長靴
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。