安全長靴 913裏付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68483677 品番 913U25.0
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。

機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油 サイズ(cm)25 ブラック 用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-2271 質量(kg)2 高さ(mm)245 種類安全長靴 材質(甲被)合成ゴム 標準質量(g/片足)1500 JIS規格JIS T8101 C2/L 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯) 筒周(mm)370 靴タイプ長靴
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする