安全長靴 921T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68483713 品番 921T23.0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。

サイズ(cm)23 ブラック 用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-2282 質量(kg)1 高さ(mm)330 種類安全長靴 材質(甲被)合成ゴム 標準質量(g/片足)1440 機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油 JIS規格JIS T8101 C2/L 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯) 筒周(mm)380 靴タイプ長靴
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする