FSC藤原産業
FSC藤原産業の スタッフ・ポール
FSC藤原産業の 標尺・ロッド
丸タンポール マキトリング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68484136
品番
KM100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
材質
マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)
幅(mm)
マキトリング:60
寸法
マキトリング:Φ950
寸法(m)
100(1巻)
最小目盛(cm)
50
線径(mm)
Φ6.2
総質量(kg)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません