防護服

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25着) 注文コード 68485125 品番 Ultitec 1800N- Pants - 2XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽度の油&ミスト状液体飛沫用のセパレートタイプ防護服。
ウルチテック1800Nと同じ生地を使用し作られたジャケットとパンツのセパレートタイプ。
ウルチテック1800Nの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。

仕様使い捨て 種別パンツ 材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布) 規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護) 適合規格JIS T 8115 タイプPB(6) 股下(cm)77-81 胴囲(cm)100-116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする