防護服

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50セット) 注文コード 68485150 品番 Ultitec800 2XL size Boots 入り
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

最もハイクラスの透湿性能を有し、高温・高湿度の厳しい環境下にあるアスベスト除去作業で、専用の防護服として数多くのユーザーさまに採用されています。
広視界形の電動ファン付き全面マスク等も簡単に装着できるよう顔部分が広くなっています。
全面マスクを装着しても、左右の確認や振り向きが簡単にできるよう顎下&首回りに余裕を持たせています。
電動ファン付きのバッテリーを収納できるよう服の内側の胸に「バッテリー収納ポケット」付き
ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。
フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。
股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。

仕様使い捨て 種別つなぎ/シューズカバー付き 材質ポリプロピレン(SMS不織布) 規格欧州:EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止) 適合規格JIS T 8115 タイプ5/6 胸囲(cm)116-124 身長(cm)188-194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする