油吸着材

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100箱) 注文コード 68485177 品番 MBX-Plus OBHWP100ACE
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

油のみを素早く吸着します。
水面では浮いて水分は吸着しません。
製造機器や油タンク周辺に設置して転倒や汚れの防止、油漏れや
油汚れの拭き取り用のシートとして。
MBX-PLUSシリーズの吸着材は、ポリプロピレン樹脂を溶融し、非常に細い繊維として作り出されるメルトブローンポリプロピレン不織布の微細繊維構造により、高い吸着性能と一度吸着した液体を漏れ出させない強い特性に仕上げています。

仕様マットタイプ 種別油専用吸着材 材質ポリプロピレン 吸着量約121L/箱 ミシン目あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする