耳栓

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100組) 注文コード68485281 品番PF-D
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。
簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。
金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。

仕様使い捨て 種別柄・コード付き 材質バイオベース素材 機能金属探知可能タイプ 遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする