Shu Gie Industrial
Shu Gie Industrialの メガネ・ゴーグル・防災面
Shu Gie Industrialの 安全メガネ
Shu Gie Industrialの 1眼型 メガネ
保護めがね
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3箱×5個)
注文コード
68485326
品番
VC-7 Safety Goggle
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ノンベンチレーション(密閉式)タイプ
コンパクトで広視界のワイドビュータイプ。
仕様
ノンベンチレーションタイプ
種別
一眼型
材質
レンズ/PC
形
ゴグル形保護めがね
規格
欧州:EN166
各種認証
防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性