保護めがね

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード68485360 品番VC-31G Safety Glass
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ガスケットが顔にフィットし、飛来物等の侵入を防止。
VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。

仕様ガスケットタイプ 種別二眼型 材質レンズ/PC スペクタクル形保護めがね 適合規格ANSI Z87.1準拠 機能防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする