保護めがね

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード68485378 品番VC-33B Safety Glass
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ブローガード(眉毛上段ガード)が上面からの飛来物の侵入を効果的に防止
VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。

種別二眼型 材質レンズ/PC スペクタクル形保護めがね 規格欧州:EN166 各種認証防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする