防護服

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50着) 注文コード 68485457 品番 UL500LW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽作業用防護服
建設や工場の周辺の清掃、装飾作業や食品加工および包装作業等非危険液体および非危険粉塵に対する軽い防護用に設計されています。
ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。
フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。
股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。

仕様使い捨て 種別つなぎ 材質ポリプロピレン 胸囲(cm)100-108 身長(cm)176-182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする