防護服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50着) 注文コード68485466 品番UL500XLW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽作業用防護服
建設や工場の周辺の清掃、装飾作業や食品加工および包装作業等非危険液体および非危険粉塵に対する軽い防護用に設計されています。
ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。
フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。
股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。

仕様使い捨て 種別つなぎ 材質ポリプロピレン 胸囲(cm)108-116 身長(cm)182-188

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする