防護服

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50着) 注文コード 68485518 品番 UL1000L2XLW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

粉じん作業用防護服
アスベスト除去、建設工事、破砕、有害粉塵、金属研磨、選鉱プロセス、粉体塗装、廃棄物等の職場での乾燥微粒子(0.5〜1 μmのサイズの微粒子の 99.8% カット)に対する優れた防護性。
ウルチテック1000Lの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。
ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。
フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。
股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。

仕様使い捨て 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(SMS不織布) 規格欧州:EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止) 適合規格JIS T 8115 タイプ5/6 胸囲(cm)116-124 身長(cm)188-194 各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする