仕様使い捨て
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布)
色白
規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)
適合規格JIS T 8115 タイプ4/5/6
胸囲(cm)108-116
身長(cm)182-188
機能ダイオキシンレベル2/3対応
耐水性(mm)2000以上
各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)