サイプレスジャパン
サイプレスジャパンの プランター・鉢
サイプレスジャパンの 花瓶
檜一輪挿し・丸窓
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68485658
品番
CPJ-IN05
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
日本製ヒノキ無垢材から作った一輪挿しです。檜の塊とガラス管のシンプルデザインがインテリアとして秀逸です。(ガラスが破損しないように本体が倒れない程度のお花を飾るようにご注意ください)
寸法(mm)
箱:143×208×112H
質量(g)
123
サイズ(mm)
35×87×120(175)H
素材
国産ヒノキ材/ガラス製試験管