サイプレスジャパン
サイプレスジャパンの 店舗運営用品
サイプレスジャパンの キャッシャー/レジ・会計用品
サイプレスジャパンの 募金・投書箱・貴名受け
檜シークレット貯金箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68485685
品番
CPJ-S09
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
日本産ヒノキ無垢材から作った「貯金箱」です。十字模様の凹筋の上部中央にだけ穴が開いていてコインを入れる事ができます。一見ただのオブジェに見えますがあなただけが知っている秘密の貯金箱です。
寸法(mm)
箱:80×110×80H
質量(g)
56
サイズ(mm)
60×60×60H
素材
国産ヒノキ材